曜日別特売
EX001-3X6X5 アクリサンデー板 アクリサンデー 61467858

EX001-3X6X5 アクリサンデー板 アクリサンデー 61467858
EX001-3X6X5 アクリサンデー板 アクリサンデー 61467858
EX001-3X6X5 アクリサンデー板 アクリサンデー 61467858

アクリサンデー板

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)5
透明
内容量1枚注文コード61467858品番EX001-3X6X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

加工性、接着性に優れています。

用途看板、ドーム、工作素材などに。トラスコ品番116-2149長さ(mm)1830幅(mm)915厚さ(mm)5材質/仕上アクリル樹脂質量(kg)9.965透明

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61467867
2022-05-14
用途: 障子紙の代用
その他業種

猫が障子を頻繁に破くため苦肉の策として、アクリル板を使用しました。実際に取り付けると障子と遜色ありません。猫もアクリル板には爪が立たないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする