曜日別特売
F20.20 サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61467928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F20.20 サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61467928
F20.20 サクションカップF(フラット)モデル Piab(ピアブ) 61467928

サクションカップF(フラット)モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
パッド径(Φmm)22
高さ(mm)8
材質/仕上シリコン
内容量1個注文コード61467928品番F20.20
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。

パッド径(Φmm)22トラスコ品番160-6303材質/仕上シリコン高さ(mm)8質量(g)1.2使用温度範囲(℃)-40~200ねじなし、ゴムパーツのみ使用温度範囲-40~200℃吸着面寸法(Φmm)22吊下荷重(N)14.5 @60-kPa (吸着面が地面に対して平行な場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする