曜日別特売
GJ-10-1P ペコペット TRUSCO 61469197

 

GJ-10-1P ペコペット TRUSCO 61469197
GJ-10-1P ペコペット TRUSCO 61469197
GJ-10-1P ペコペット TRUSCO 61469197

ペコペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード61469197品番GJ-10-1P
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

18L缶に適したコンパクトサイズです。

用途
灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)
トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
注意
※飲用水には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする