曜日別特売
HJF-200-F 送風機ハンディジェット TRUSCO 61469434

送風機ハンディジェット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ハネ径(mm)200
内容量1台注文コード61469434品番HJF-200-F
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。

トラスコ品番149-5986適合本体HJF-200、HJF-200S,HJF-200-2V-1質量(g)310風量(m3/min)50Hz/60Hz19/23ファン翼数6ハネ径(mm)200
注意
※防爆タイプではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする