TRUSCO
持ち運び用ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61471026
品番
MHKT-BK
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ロール状の物や折りたたみマットなど簡単に纏めて持ち運べるベルトです。持ち手の場所が移動可能のためお好きな場所に設定可能です。転がってバラバラになりやすい商品を纏めるベルトとしても役に立ちます。
用途
長物やロール状の物の持ち運びに。異型物のお纏め用に。
トラスコ品番
161-2100
寸法(mm)
結束可能:約450×550~1000
色
黒
質量(g)
27
テープ幅(mm)
26
最大使用荷重(kg)
10
持ち手寸法(mm)
450
注意
※本品で持ち運ぶ荷物の重量は10kg以下を目安としてください。