NW-50 Nワイプ 日精 61471175

Nワイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1ケース注文コード61471175品番NW-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

濡れた状態でも高強度で吸収力に優れたソンタラ(R)ワイパーです。糸くず発生が少なく衛生的です。

用途
自動車、印刷、食品などの一般製造工場での清掃作業。板金塗装時の脱脂。
トラスコ品番124-0097質量(kg)5.3ケース入数50枚×16袋シートサイズ(mm)300×350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする