PEW-A762T-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付) TRUSCO 61471498

フェニックスワゴン(省音タイプ・高さ調節タイプ・天板付)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
高さ(mm)700~950 (可変:250)
ヤンググリーン
奥行(mm)400
均等積載量(kg/段)100
内容量1台注文コード61471498品番PEW-A762T-YG
参考基準価格(税別)¥76,460販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

使用用途に合わせて25mmピッチで高さの変更が行えます。支柱にねじを貫通させて固定するので、ねじが緩んでずり落ちることがなく安全です。取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。作業者に合わせて取扱やすい高さに変更頂けます。

段数2高さ(mm)700~950 (可変:250)奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)100キャスター自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)ヤンググリーントラスコ品番149-7647寸法(mm)50(こぼれ止め)質量(kg)17.4ストッパーあり支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※上段の均等積載量は50kg/段になります。※支柱ボルトは確実にしめてご使用ください。※組立費は別途です。※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする