曜日別特売
PN-SF01-125 ARTNO101481 パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA 61471604

 

PN-SF01-125 ARTNO101481 パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA 61471604
PN-SF01-125 ARTNO101481 パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA 61471604
PN-SF01-125 ARTNO101481 パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA 61471604
PN-SF01-125 ARTNO101481 パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA 61471604

パーマNOVA 温度センサー付自動給油器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリス吐出期間1~12カ月 12段階
内容量1セット注文コード61471604品番PN-SF01-125 ARTNO101481
参考基準価格(税別)¥48,980販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。

トラスコ品番161-0883適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54質量(kg)1.1高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする