曜日別特売
SLT-IV シリコンたわし TRUSCO 61472207

 

SLT-IV シリコンたわし TRUSCO 61472207
SLT-IV シリコンたわし TRUSCO 61472207
SLT-IV シリコンたわし TRUSCO 61472207
SLT-IV シリコンたわし TRUSCO 61472207
SLT-IV シリコンたわし TRUSCO 61472207

シリコンたわし

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード61472207品番SLT-IV
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ソフトな1体成形シリコンたわしです。水切れもよく衛生的です。毛先が柔らかいため、傷を付け難いです。食洗機使用可能です。引っ掛穴も付いてます。

用途シンク等の水回りや金属やガラス製品の洗浄に。毛先が柔らかいため、手洗いブラシや爪ブラシとしてトラスコ品番161-2314材質シリコン厚さ(mm)15アイボリー質量(g)66縦(mm)130横(mm)120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61472198
2021-02-24
用途: 掃除時
製造業

たわしのように、おもったほど落ちるわけではありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする