TB-12-CUT ブレードホース(1M単位カット品) TRUSCO 61472986

ブレードホース(1M単位カット品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(mm)12
外径(mm)18
内容量1巻(1m)注文コード61472986品番TB-12-CUT
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
トラスコ品番161-2845クリア質量(g)180長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水許容曲げ半径(mm)85外径(mm)18内径(mm)12特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする