TRUSCO
ブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径(mm)
15
10
12
15
19
21.5
25
32
38
4
6
8
9
長さ(m)
20
20
50
10
5
100
外径(mm)
22
16
18
22
26
29
33
41
48
9
11
13.5
15
全21種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61472995
品番
TB-1522-D20
参考基準価格(税別)
¥13,370
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥
5,398
¥
5,938
税込
用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
トラスコ品番
161-2846
質量(kg)
5.2
色
クリア
タイプ
タイヤ
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
1
使用流体
工業用エア・水
許容曲げ半径(mm)
85
外径(mm)
22
内径(mm)
15
特性
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。