曜日別特売
TB-3241-D20 ブレードホース TRUSCO 61473056

ブレードホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内径(mm)32
長さ(m)20
外径(mm)41
内容量1巻注文コード61473056品番TB-3241-D20
参考基準価格(税別)¥36,520販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途
工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。
トラスコ品番161-2855質量(kg)12.8クリアタイプタイヤ長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.5使用流体工業用エア・水許容曲げ半径(mm)225外径(mm)41内径(mm)32特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする