※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クランプレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ寸法
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.75
M16×2.00
M5×0.80
M6×1.00
M8×1.25
回し半径(mm)
62
74
89
108
45
62
ねじ長さ(mm)
63
63
80
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61474185
品番
TCMR8-63
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
位置調節付クランピングレバーです。
トラスコ品番
161-2971
質量(g)
89
種類
クランプレバー
ねじ長さ(mm)
63
回し半径(mm)
62
ねじ寸法
M8×1.25