TEB2 二方チーズ TRUSCO 61474429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二方チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径D1R1/4
内容量1個注文コード61474429品番TEB2
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
接続口径D2G1/4オネジ接続口径D1R1/4最高使用圧力(MPa)3.5トラスコ品番161-2219形状二方チーズ質量(g)50使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする