※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
二方チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
接続口径D1
G3/8メネジ
R1/4
G3/8メネジ
G1/2メネジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61474438
品番
TEB3
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接続口径D2
G3/8オネジ
接続口径D1
G3/8メネジ
最高使用圧力(MPa)
3.5
トラスコ品番
161-2220
形状
二方チーズ
質量(g)
71
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材