※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
二方チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
接続口径D1
G1/2メネジ
R1/4
G3/8メネジ
G1/2メネジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61474447
品番
TEB4
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
接続口径D2
G1/2オネジ
接続口径D1
G1/2メネジ
最高使用圧力(MPa)
3.5
トラスコ品番
161-2222
形状
二方チーズ
質量(g)
123
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材