TFRH2-SP ハンドル回転首振りラチェットハンドル TRUSCO 61474596

ハンドル回転首振りラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)145
内容量1個注文コード61474596品番TFRH2-SP
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。

トラスコ品番161-3056歯数72全長(mm)145質量(g)143差込角(mm)凸6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする