曜日別特売
TSLDR-950NA-BK 机上ラック TRUSCO 61475506

机上ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台ナチュラル天板×黒脚注文コード61475506品番TSLDR-950NA-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400

平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。

ナチュラル天板×黒脚質量(kg)4.5トラスコ品番158-3731高さ(mm)100奥行(mm)250間口(mm)950天板耐荷重(kg)約10(均等分布)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする