TRUSCO
TSUG型用支柱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
色
黒
黒
オレンジ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61475558
品番
TSUG100-6HA-BK
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽量ボルトレス棚TSUG型高さ1800mmタイプ用支柱です。
用途
軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
セット内容
樹脂ベース1個
材質/仕上
スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材15%使用)
質量(kg)
2.82
色
黒
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
40
間口(mm)
40
トラスコ品番
124-7355