用途業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。トラスコ品番116-3997セット内容ナイロンケース全長(mm)100質量(g)241機能ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、54cm取替式ワイヤーカッター、154cm取替式ハードワイヤーカッター、420HC直刃ナイフ、420HC波刃ナイフ、ノコギリハサミ、木工/金属用ヤスリ、ダイヤモンドコーティングヤスリ、ラージビットドライバー、スモールビットドライバー、マイナスドライバー (M) 、定規 (19cm/8インチ)、栓抜き、缶切り、ワイヤーストリッパー、エレクトリカルクリンパー材質(刃)ステンレススチール