WTB
高圧一点集中ノズル(ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ノズル長(mm)
60
20
40
60
30
50
70
80
質量(g)
17
17
24
32
トラスコ品番
148-7297
148-7292
148-7293
148-7294
148-7295
148-7296
148-7297
148-7298
148-7299
148-7300
148-7301
148-7302
148-7303
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61476739
品番
WHP2-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途
一般生産工場に。
トラスコ品番
148-7297
材質/仕上
スチール
質量(g)
17
接続ねじ
6
ノズル長(mm)
60