WKS-30300 水がキレる大判スポンジ TRUSCO 61476809

WKS-30300 水がキレる大判スポンジ TRUSCO 61476809
WKS-30300 水がキレる大判スポンジ TRUSCO 61476809

水がキレる大判スポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61476809品番WKS-30300
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポンジの目が大きく水抜けがしやすい商品です。好きな大きさにカットしても使えます。表面が硬いため、ガンコな汚れ落としに。

用途機械部品などを乾かしたいとき受け皿として。ガンコな汚れ落とし用スポンジとしてトラスコ品番161-0675厚さ(mm)30材質/仕上ウレタンフォーム質量(g)85使用温度範囲(℃)-20~70縦(mm)300横(mm)300密度(kg/m3)22繰り返し・詰め替え対応
注意
※素材の特性上、色が黄変する場合がありますが物性には影響はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする