東京メディカル
ばんじゅう用不織布(トレーマット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
61477554
品番
TMW-300400
参考基準価格(税別)
¥51,042
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ばんじゅうに敷くことで衛生的です。お惣菜の油、煮汁、肉や魚のドリップなど幅広い用途で使用できます。多様な用途に合わせた特注サイズも承ります。
トラスコ品番
147-7751
材質
不織布
質量(kg)
13
色
白
縦(mm)
300、マチ:400
横(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません