AO-1260LT2 AO型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCO 61477895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AO-1260LT2 AO型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCO 61477895
AO-1260LT2 AO型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCO 61477895

AO型軽量作業台(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
内容量1台注文コード61477895品番AO-1260LT2
参考基準価格(税別)¥50,870販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

均等耐荷重(kg)200間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)31.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール色(脚部)ホワイトトラスコ品番125-9134材質本体:スチール均等荷重(kg)200下棚:AELT型 2枚ねじサイズアジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする