曜日別特売
AO-1275UDK2 AO軽量作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 61477983

メイン画像

AO-1275UDK2 AO軽量作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 61477983
AO-1275UDK2 AO軽量作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 61477983

AO軽量作業台(薄型2段引出し付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
内容量1台注文コード61477983品番AO-1275UDK2
参考基準価格(税別)¥65,530販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)
200
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
40.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
色(脚部)
ホワイト
トラスコ品番
125-9142
材質
本体:スチール
均等荷重(kg)
200
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
引出し
薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする