AOR-1575LT2 AOR型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCO 61478516

AOR-1575LT2 AOR型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCO 61478516
AOR-1575LT2 AOR型軽量作業台(下棚2枚付) TRUSCO 61478516

AOR型軽量作業台(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
内容量1台注文コード61478516品番AOR-1575LT2
参考基準価格(税別)¥69,290販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

均等耐荷重(kg)200間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)42.5材質(天板)リノリューム張り材質(本体)スチール色(脚部)ホワイトトラスコ品番137-1688材質本体:スチール均等荷重(kg)200下棚:AELT型 2枚ねじサイズアジャスター:M16×2.0
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする