AOR-1575UDK2 AOR軽量作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 61478534

AOR-1575UDK2 AOR軽量作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 61478534
AOR-1575UDK2 AOR軽量作業台(薄型2段引出し付) TRUSCO 61478534

AOR軽量作業台(薄型2段引出し付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)750
内容量1台注文コード61478534品番AOR-1575UDK2
参考基準価格(税別)¥80,260販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。仕分けに便利な2段引出し付です。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)200間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)46.5材質(天板)リノリューム張り材質(本体)スチール色(脚部)ホワイトトラスコ品番137-1706材質本体:スチール均等荷重(kg)200ねじサイズアジャスター:M16×2.0引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする