M3-U7364H3-SGA 中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm) TRUSCO 61479803

中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)962注文コード61479803品番M3-U7364H3-SGA
参考基準価格(税別)¥505,360販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×645×2145グレートラスコ品番116-4736質量(kg)198高さ(mm)2145材質(本体)スチール奥行(mm)645間口(mm)962棚板内寸・間口(mm)840
注意
※連結型には側板は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする