KE-36SLGA エコロジークロス掲示板(ピン専用 暗線入り) TRUSCO 61481316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KE-36SLGA エコロジークロス掲示板(ピン専用 暗線入り) TRUSCO 61481316
KE-36SLGA エコロジークロス掲示板(ピン専用 暗線入り) TRUSCO 61481316

エコロジークロス掲示板(ピン専用 暗線入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)7.5
内容量1枚注文コード61481316品番KE-36SLGA
参考基準価格(税別)¥46,450販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

50mmピッチの暗線が入っていますので、掲示物が手軽にまっすぐに掲示できます。画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。

トラスコ品番160-9409材質板面:PVCエコロジークロス(暗線入り)、フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)厚さ(mm)22質量(kg)7.5板面:ライトグレー(暗線)枠の色シルバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする