TSF3030-100 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61481815

 

TSF3030-100 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61481815
TSF3030-100 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61481815
TSF3030-100 アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCO 61481815

アルミフレーム TSF30シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)100
高さ(mm)30
内容量1本注文コード61481815品番TSF3030-100
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

長さ(mm)100幅(mm)30高さ(mm)30質量(g)84T溝幅(mm)8材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)サイズ(mm)30×30形状正方形トラスコ品番161-3501
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする