RAEM2-1200 軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61484317

RAEM2-1200 軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61484317
RAEM2-1200 軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61484317
RAEM2-1200 軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板) TRUSCO 61484317

軽量高さ調節式作業台(基本タイプ・RoHS2対応天板)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
質量(kg)32
色(脚部)グリーン(無記号)
内容量1台注文コード61484317品番RAEM2-1200
参考基準価格(税別)¥74,660販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

RoHS2対応のリノリューム天板です。650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)650~950質量(kg)32材質(天板)RoHS2対応リノリューム張材質(本体)スチール色(脚部)グリーン(無記号)トラスコ品番161-1334昇降方式金具調整式ねじサイズアジャスター:M16×2.0昇降ピッチ(mm)50
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする