PL-43050-SA 防振制振鉛シート PLシリーズ ワイドワーク 61484887

PL-43050-SA 防振制振鉛シート PLシリーズ ワイドワーク 61484887
PL-43050-SA 防振制振鉛シート PLシリーズ ワイドワーク 61484887

防振制振鉛シート PLシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番65-2765-49
内容量1枚注文コード61484887品番PL-43050-SA
参考基準価格(税別)¥8,990販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。
これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。
厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。
比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。

仕様サイズ:430×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする