曜日別特売
TUG600-86L-5 TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 単体型 TRUSCO 61485254

TUG型軽中量ボルトレス棚600kgタイプ 高さ2400mm 単体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)642
間口(mm)1862
段数5
棚段数5
内容量1台注文コード61485254品番TUG600-86L-5
参考基準価格(税別)¥107,090販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

耐荷重(kg/段)600外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1862×642×2402段数5ホワイトトラスコ品番116-4391質量(kg)144.3高さ(mm)2402奥行(mm)642間口(mm)1862棚段数5棚ピッチ(mm)30総耐荷重(kg)3000有効間口(mm)1737棚板内寸・間口(mm)1737均等耐荷重(kg/段)600
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする