TRUSCO
TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ2400mm 単体型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
奥行(mm)
342
342
642
492
間口(mm)
1242
942
1242
1542
1842
段数
6
5
6
棚段数
6
5
6
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61485516
品番
TUG200-84K-6
参考基準価格(税別)
¥47,570
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-2086
質量(kg)
49.7
奥行(mm)
342
間口(mm)
1242
段数
6
色
ホワイト
高さ(mm)
2402
耐荷重(kg/段)
200
棚段数
6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1242×342×2402
総耐荷重(kg)
1500
有効間口(mm)
1160
棚板内寸・間口(mm)
1160
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみでは使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません