曜日別特売
KTK1016 遊泳禁止関連標識 プレート KALBAS 61486856

KTK1016 遊泳禁止関連標識 プレート KALBAS 61486856
KTK1016 遊泳禁止関連標識 プレート KALBAS 61486856
KTK1016 遊泳禁止関連標識 プレート KALBAS 61486856
KTK1016 遊泳禁止関連標識 プレート KALBAS 61486856
KTK1016 遊泳禁止関連標識 プレート KALBAS 61486856

遊泳禁止関連標識 プレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)仕様サイズ:200×276mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります注文コード61486856品番KTK1016
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

遊泳や水遊びの禁止標識サイン看板。

仕様サイズ:200×276mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがありますアズワン品番65-3710-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする