LH-F601M ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO 61487537

LH-F601M ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO 61487537
LH-F601M ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO 61487537
LH-F601M ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO 61487537

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)600
質量(kg)11.2
高さ(mm)610~760
内容量1台注文コード61487537品番LH-F601M
参考基準価格(税別)¥97,910販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。

質量(kg)11.2耐荷重(kg)60高さ(mm)610~760間口(mm)600奥行(mm)450トラスコ品番137-2376材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミダイカスト、テーブル受:アルミダイカストストローク(mm)天板上下:150材質(天板)メラミン化粧天板厚さ(mm)20昇降方式フリーロック式アジャスターネジサイズW3/8天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする