TRUSCO
ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
間口(mm)
600
450
600
質量(kg)
11.5
10.2
10.5
11.2
11.5
高さ(mm)
660~810
610~760
660~810
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61487546
品番
LH-F601M-1
参考基準価格(税別)
¥99,880
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
質量(kg)
11.5
耐荷重(kg)
60
高さ(mm)
660~810
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
トラスコ品番
137-2377
材質
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミダイカスト、テーブル受:アルミダイカスト
ストローク(mm)
天板上下:150
キャスター
50mm ナイロン黒色自在式 2個・自在式(ストッパー付) 2個
材質(天板)
メラミン化粧
天板厚さ(mm)
20
昇降方式
フリーロック式
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×450
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません