曜日別特売
CB32GX2-D5U5200 DT用 PC5-41600 DDR5-5200 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) 61487784

DT用 PC5-41600 DDR5-5200 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61487784
品番
CB32GX2-D5U5200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
¥739,800

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。

規格
DDR5
ピン数(ピン)
288
容量(GB)
64
メモリーモジュール規格
PC5-41600
メモリーインターフェイス
UDIMM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする