曜日別特売
PCW-OP5 ファイルホルダー TRUSCO 61488194

 

PCW-OP5 ファイルホルダー TRUSCO 61488194
PCW-OP5 ファイルホルダー TRUSCO 61488194
PCW-OP5 ファイルホルダー TRUSCO 61488194

ファイルホルダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード61488194品番PCW-OP5
参考基準価格(税別)¥15,280販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PCW-2専用

トラスコ品番116-3732長さ(mm)90幅(mm)330質量(kg)1.5ステンレス高さ(mm)150最大積載量(kg/台)3
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする