曜日別特売
TPAS-2050 帯電防炎フィルムシート(粉ふり) TRUSCO 61488228

帯電防炎フィルムシート(粉ふり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード61488228品番TPAS-2050
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。

用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。トラスコ品番119-5947材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2050厚さ(mm)0.3質量(kg)25透明長さ(m)30防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする