TSF4080-1300 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 61488413

 

TSF4080-1300 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 61488413
TSF4080-1300 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 61488413
TSF4080-1300 アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO 61488413

アルミフレーム TSF40シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)1300
内容量1本注文コード61488413品番TSF4080-1300
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。

トラスコ品番161-3612材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)長さ(mm)1300幅(mm)40質量(kg)3.64高さ(mm)80T溝幅(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする