曜日別特売
2340100 ダイヤル錠傘立てスリム ミヅシマ工業 61488754

ダイヤル錠傘立てスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード61488754品番2340100
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

スリムな形状により、今まで設置が難しかったスペースにも設置可能なダイヤル錠タイプの傘立てです。傘同士のぶつかりが発生しない単独収納タイプです。

トラスコ品番148-8617材質本体:スチール(粉体塗装)、ダイヤル錠:ASA樹脂、水受皿:ポリプロピレン質量(kg)16.4高さ(mm)1260奥行(mm)262間口(mm)667収納数傘6本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする