※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニコー
エレファントシェルフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
間口(mm)
907
1059
602
755
907
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489917
品番
NS-TES-19-3191
参考基準価格(税別)
¥111,600
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質
棚板:ステンレス(SUS430)ポール:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
22
高さ(mm)
1930
奥行(mm)
310
間口(mm)
907
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
200
有効間口(mm)
857
最大積載量(kg/台)
800
トラスコ品番
149-5806
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません