曜日別特売
POA-22EB オイルアラーム アネスト岩田 61490005

オイルアラーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合コンプレッサーTLP55EG/75EG/110EG
内容量1個注文コード61490005品番POA-22EB
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。

用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200適合コンプレッサーTLP55EG/75EG/110EGトラスコ品番835-4200
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする