81213201BL510BK901 リターナブルパレットボックススマートパック サンコー(三甲) 61490084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81213201BL510BK901 リターナブルパレットボックススマートパック サンコー(三甲) 61490084
81213201BL510BK901 リターナブルパレットボックススマートパック サンコー(三甲) 61490084

リターナブルパレットボックススマートパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)21
静荷重(kg)300
内容量1個注文コード61490084品番81213201BL510BK901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。

材質パレット・スリーブ:ポリプロピレン(PP)、パレットカバー・フタ:ポリエチレン(PE)静荷重(kg)300トラスコ品番459-4177質量(kg)21外寸法・高さ(mm)710仕様種別:SKSM-L1111-710H-7-BLBKパレットD4-1111-7外寸法・奥行(mm)1100外寸法・間口(mm)1100有効内寸法・間口(mm)1015有効内寸法・奥行(mm)1015有効内寸法・高さ(mm)546
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする