ニッペコ(旧 日本礦油)
食品機械、医薬化粧品機械用グリース フードルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1缶(15kg)
注文コード
61490529
品番
19802071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します。
用途
食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に。
トラスコ品番
129-2392
材質
基油:流動パラフィン、増ちょう剤:アルミニウム複合
質量(kg)
15
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~180
容量(kg)
15
ちょう度
No.2
アズワン品番
64-8345-52
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません