TS-038S 貴重品ロッカー シリンダー錠 仁張 61491265

 

TS-038S 貴重品ロッカー シリンダー錠 仁張 61491265
TS-038S 貴重品ロッカー シリンダー錠 仁張 61491265
TS-038S 貴重品ロッカー シリンダー錠 仁張 61491265

貴重品ロッカー シリンダー錠

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
間口(mm)670
内容量1台注文コード61491265品番TS-038S
参考基準価格(税別)¥195,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

自立型の貴重品ロッカーです。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。

用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。トラスコ品番864-4056質量(kg)42間口(mm)670付属品名札入・壁面固定金具・スペアキー1本仕様3列8段材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト高さ(mm)1500奥行(mm)2401マス有効寸法(間口mm)1661マス有効寸法(高さmm)120設置方式自立型シリンダ錠式(鍵2本付)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×240×15001マス有効寸法(奥行mm)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする