曜日別特売
UFOW-7 ユニット型壁面書庫(オープン) TRUSCO 61491369

ユニット型壁面書庫(オープン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)720
棚段数2
内容量1台注文コード61491369品番UFOW-7
参考基準価格(税別)¥40,990販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
種類オープン付属品棚板1枚材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)21ホワイト高さ(mm)720奥行(mm)400間口(mm)900設置方法上置き・下置き両用均等積載量(kg/段)60最大積載量(kg/台)120棚板調整ピッチ(mm)16.75仕様追加棚板:UFW-01T、上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。トラスコ品番161-2514棚段数2設置形態上置き・下置き両用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×720均等耐荷重(kg/段)60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする