R-303-DK 防災・非常用品保管庫 TRUSCO 61493015

 

R-303-DK 防災・非常用品保管庫 TRUSCO 61493015
R-303-DK 防災・非常用品保管庫 TRUSCO 61493015
R-303-DK 防災・非常用品保管庫 TRUSCO 61493015

防災・非常用品保管庫

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード61493015品番R-303-DK
参考基準価格(税別)¥137,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

防災用機器を保管する専用収納庫です。複数台でご使用の際、1つのキーで鍵の開閉が可能です。(2台以上同時出荷時)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途防災保管庫。トラスコ品番116-0757質量(kg)29有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×348×730外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×380×880材質スチール棚板数(枚)2均等耐荷重(kg)40
注意
※複数台でのご発注時のみ対応可能です。軒先渡しになります、階あげ不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする