TRUSCO
防災・非常用品保管庫
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
1セット(2台)
1台
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61493024
品番
R-603-DK
参考基準価格(税別)
¥99,530
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
防災用機器を保管する専用収納庫です。複数台でご使用の際、1つのキーで鍵の開閉が可能です。(2台以上同時出荷時)
用途
防災保管庫。
トラスコ品番
116-0758
質量(kg)
45
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×348×1628
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×380×1790
材質
スチール
棚板数(枚)
2
均等耐荷重(kg)
40
注意
※複数台でのご発注時のみ対応可能です。軒先渡しになります、階あげ不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません